place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Kabel & Leitungen
Hochspannungskabel
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
YSLY-OZ 3X0,5, Steuerleitung m. numerierten Adern
YSLY-OZ 3X0,5, Steuerleitung m. numerierten Adern
Steuerleitung m. numerierten Adern T500
Mehr anzeigen
Filter
Weniger anzeigen
Hersteller
close icon
search bar
Kabel & Leitungen (2)
Verfügbarkeit
Lagerware (2)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...70 °C (2)
Mantel-Farbe
grau (2)
Gewicht
43 (2)
Ader-Zahl
3 (2)
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig (2)
Außendurchmesser ca.
5,2 mm (2)
Leiter-Nennquerschnitt
0,5 mm² (2)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca (2)
Aufmachung
Schnitt (1)
T500 (1)
Ader-Isolation
PVC (2)
Ölbeständig nach EN 60811-404
Ja (2)
Mantel-Material
PVC (2)
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein (2)
Ader-Kennzeichnung
Ziffern (2)
Nennspannung U
500 V (2)
Leiternennquerschnitt
0,5 (2)
Schirm über Verseilung
ohne (2)
Verseilelement
Ader (2)
Schirm über Verseilelement
ohne (2)
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
0,5 (2)
Ergebnisse anzeigen
Alle Filter zeigen
Filter
Sortierung
:
Relevanz
Relevanz
Name A-Z
Markenname - Aufsteigend
Markenname - Absteigend
Preis - Aufsteigend
Preis - Absteigend
Rexel-Teilenummer - Aufsteigend
Rexel-Teilenummer - Absteigend
Alle Filter zeigen
Filter
Sortierung
:
Relevanz
Relevanz
Name A-Z
Markenname - Aufsteigend
Markenname - Absteigend
Preis - Aufsteigend
Preis - Absteigend
Rexel-Teilenummer - Aufsteigend
Rexel-Teilenummer - Absteigend
Ansicht:
KABEL & LEITUNGEN
YSLY-OZ 3X0,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500
Rexel Art.Nr.:
1037312
Produkt Type:
YSLY-OZ 3X0,5
Leiter-Nennquerschnitt: 0,5 mm²
Ader-Zahl: 3
Aufmachung: T500
Hinzufügen
In den Warenkorb
Hinzufügen
In den Warenkorb
KABEL & LEITUNGEN
YSLY-OZ 3X0,5, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt
Rexel Art.Nr.:
1125821
Produkt Type:
YSLY-OZ 3X0,5
Leiter-Nennquerschnitt: 0,5 mm²
Ader-Zahl: 3
Aufmachung: Schnitt
Hinzufügen
In den Warenkorb
Hinzufügen
In den Warenkorb