Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4058075733190
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - LN SF IP44 1500 P 45W 830 WT, Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W - 4058075733190
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

LN SF IP44 1500 P 45W 830 WT, Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W

Rexel Artikelnr.: 
3337016
Hersteller Nummer: 
4058075733190
EAN Code: 
4058075733190
Produkt Type: 
LN SF IP44 1500 P 45W 830 WT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W
Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W. Produkteigenschaften: Anbauleuchte mit direkter Lichtemission. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeit: IK08. Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 137 lm/W. Durchverdrahtungskabel bereits installiert. Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C). Weiß lackiertes Stahlgehäuse (ähnlich RAL: 9003). Diffusormaterial: UV-stabiles Polycarbonat. Endkappen (aus Polycarbonat) mit dem Gehäuse verschraubt. Produktvorteile: Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten. Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben. Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten. Öffentliche Gebäude. Allgemeinbeleuchtung. Bibliotheken, Schulen. Technische Ausstattung: Ausgestattet mit Durchverdrahtungs-Kabeln und Steckern. Inklusive werkzeugloser Kabelzugentlastungen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Schutzart IP44
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 22
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung GPRS Nein
Betriebsgerät EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung RF Nein
Dimmung DMX Nein
Breite 166 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Luftschlitzen Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Klirrfaktor (THD) 20
Geeignet für Notlicht Nein
Max. Systemleistung 45 W
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Nennstrom 210...210 mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Ausführung des Rasters matt
Form der Leuchte eckig
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtaustritt direkt
Bedienung über Bluetooth Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI Nein
Höhe/Tiefe 63 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
 
Länge 1.476 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Fassung sonstige
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtfarbe weiß
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Polzahl 3
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung 1-10 V Nein
Spannungsart AC
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Zigbee Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 70.000 h
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DALI Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 22
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 43.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 5.850 lm
Farbe weiß
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
CRI 80-89
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Anschlussart Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Dimmbar Nein
14
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 31858024-bcda-44a6-a614-43cd3cc80c7b
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe