Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Lichtschlauch/-band
  5. 5011120550
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtschlauch/-band - Flexible LED SMD 5050 12V, Flexible LED SMD 5050 5m grün 7,2W/m 12V - 5011120550
nobilé AGHesteller Logo
nobilé AG

Flexible LED SMD 5050 12V, Flexible LED SMD 5050 5m grün 7,2W/m 12V

Rexel Artikelnr.: 
3138586
Hersteller Nummer: 
5011120550
EAN Code: 
4044538039022
Produkt Type: 
Flexible LED SMD 5050 12V

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Flexible LED SMD 5050 5m grün 7,2W/m 12V
Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig), kürzbar alle 100 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 36W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Wir empfehlen die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil. Abmessungen (BxH): 10x2,4 mm Anzahl LED: 30/m Farbwiedergabeindex Ra: 82 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 26.000 h (L90 B10) Betriebsgerätempfehlung: EL-12V CV Serie sowie LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A BT

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lichtschlauch/-band
Länge der einzelnen Abschnitte 100 mm
Lampenspannung 12 V
Spannungsart DC
Kleinster Biegeradius 30 mm
Länge 5.000 mm
Leistung je Meter 7,2 W
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Endstück Nein
Schutzart IP20
Breite 10 mm
Lichtstrom je Meter 340 lm
Mit Anschlussset Nein
Selbstklebend Ja
Leuchtmittel pro Meter 30
Ausstrahlungswinkel 120 °
Höhe/Tiefe 2,4 mm
Mit Schutzabdeckung Nein
Anschlussart löten
Leiterquerschnitt 0,32 mm²
Lichtfarbe grün
Ausführung Band
maximale Gesamtlänge 5 m
Schutzart (NEMA) 0
Montageart Aufbau/Einbau
Polzahl 2
Schutzklasse nach IEC 61140 III
 
CRI 70-79
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
Spannung 12 V
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Art der Verdrahtung Abschluss
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Max. Systemleistung 36 W
Austauschbares Betriebsgerät Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Dimmer Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Schutzabdeckung Nein
Lichtfarbe grün
Lichtstrom einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe