2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
  5. C16F3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz - C16F3, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F Grundschalter 3P 160A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät - C16F3
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

C16F3, Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F Grundschalter 3P 160A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät

Rexel Artikelnr.: 
2951200
Hersteller Nummer: 
C16F3
EAN Code: 
3606481999382
Produkt Type: 
C16F3
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
  • 29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29450, Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV

    Rexel Artikelnr.: 2683471
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
  • LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429387, Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801482
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
  • LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429407, Unterspannungsauslöserer MN 220-240V 50/60Hz für ComPact NSX

    Rexel Artikelnr.: 2801484
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
  • 29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    SCHNEIDER ELECTRIC

    29370, Abnehmbare Verriegelungsvorrichtung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser, ComPacT NSX/NSXm und PowerPacT B

    Rexel Artikelnr.: 2893401
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
  • LV429517, Lang Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429517, Lang Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2801488
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
  • LV429515, Kurz Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429515, Kurz Klemmenabd. für ComPact NSX100/250 3P (1Stk.)

    Rexel Artikelnr.: 2874821
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
  • LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429329, 6 Phasentrenner für ComPact INV/INS und NSX100-250

    Rexel Artikelnr.: 2893706
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
  • LV429434, Motorantrieb MT100/160, 208-277 V 60Hz / 220-240V 50/60Hz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429434, Motorantrieb MT100/160, 208-277 V 60Hz / 220-240V 50/60Hz

    Rexel Artikelnr.: 2893713
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
  • C1632D160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.2 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C1632D160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 2.2 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    Rexel Artikelnr.: 2950433
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
  • C1634V160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.2 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C1634V160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 4.2 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    Rexel Artikelnr.: 2950597
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
  • LV429488, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 100/160 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    LV429488, Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 100/160 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A

    Rexel Artikelnr.: 2965808
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
  • C1635E160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.2E 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C1635E160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 5.2E 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    Rexel Artikelnr.: 2950895
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
  • C1636E160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.2E 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C1636E160, Elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.2E 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160-250

    Rexel Artikelnr.: 2951044
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
  • C163TM160, Auslösegerät thermomagnetisch TM160D 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160

    SCHNEIDER ELECTRIC

    C163TM160, Auslösegerät thermomagnetisch TM160D 160A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX160

    Rexel Artikelnr.: 2951031
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
 RoHS-Erklaerung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F Grundschalter 3P 160A 36kA/415V AC, ohne Auslösegerät
Dies ist ein 3-poliger Grundschalter für ComPacT NSX160F. ComPacT NSX ist darauf ausgelegt, den Platz und das Ausschaltvermögen für alle Standard- und Sonderanwendungen zu optimieren. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert und ist mit allen Arten von Auslöseeinheiten kompatibel, die separat bestellt werden müssen. Das Ausschaltvermögen Icu beträgt 36 kA bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz (begrenzt auf 440 VAC 50/60 Hz, wenn ein Differenzstromschutz vorhanden ist). Es kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen betragen 105 mm x 161 mm x 86 mm. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX160F ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
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
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Hutschienenmontage optional Ja
Betätigungselement Knebel
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Motorantrieb integriert Nein
Mit Ausgelöstmelder Ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne
Motorantrieb optional Ja
Mit Unterspannungsauslöser Nein
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Bemessungsspannung 690 V
Polzahl 3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 36 kA
 
Integrierter Erdschlussschutz Nein
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Komplettgerät mit Schutzeinheit Nein
Bemessungsdauerstrom Iu 160 A
Schutzart IP40
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Bemessungsspannung 690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0
Verlustleistung 27,6 W
Zolltarifnummer 85362090
Newlec Nein
Herkunftsland Polen