2. Werkzeuge
  3. Betriebsausstattung
  4. Materialfeuchtemessgerät
  5. 1298680
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Materialfeuchtemessgerät - 1298680, Feuchtigkeits-Detector MD - 1298680
BrennenstuhlHesteller Logo
Brennenstuhl

1298680, Feuchtigkeits-Detector MD

Rexel Artikelnr.: 
2939342
Hersteller Nummer: 
1298680
EAN Code: 
4007123249893
Produkt Type: 
1298680
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
Feuchtigkeits-Detector MD

Der Feuchtigkeits-Detector MD von Brennenstuhl besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung der Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien und kann auch dank Hold-Funktion bei schlecht zugänglichen Stellen genutzt werden. Das Messgerät schaltet sich 3 Minuten nach dem letzen Gebrauch automatisch ab und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

  • Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1%) sowie akustisch (abschaltbar)
  • Messbereich von 5 - 50% für Holz, bei Baustoffen 1,5 - 33%
  • Mit seperatem Batteriefach für 9 V Block
  • Inklusive Batterie-Unterspannungsanzeige
  • Mit Schutzkappe

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Materialfeuchtemessgerät
Zolltarifnummer 90258040
Herkunftsland China