2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 2CDS251001R0165
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - S201-B16 W/O ACC., S201-B16 Sicherungsautomat B-Char., 6 kA, 16 A, 1P - 2CDS251001R0165
ABBHesteller Logo
ABB

S201-B16 W/O ACC., S201-B16 Sicherungsautomat B-Char., 6 kA, 16 A, 1P

Rexel Artikelnr.: 
2609268
Hersteller Nummer: 
2CDS251001R0165
EAN Code: 
4016779463904
Produkt Type: 
S201-B16 W/O ACC.

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
10 Stück
1 Packung
120 Stück
1 Palette
3840 Stück
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
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör

  • S2C-H02L, Hilfsschalter 2 Öffner Linksanbau

    ABB

    S2C-H02L, Hilfsschalter 2 Öffner Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757411
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
  • S2C-H20L, Hilfsschalter 2 Schliesser Linksanbau

    ABB

    S2C-H20L, Hilfsschalter 2 Schliesser Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757410
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
  • S2C-CM4, Motorantrieb für S304P

    ABB

    S2C-CM4, Motorantrieb für S304P

    Rexel Artikelnr.: 2242891
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
  • S2C-H6-02R, Hilfsschalter 2 Öffner

    ABB

    S2C-H6-02R, Hilfsschalter 2 Öffner

    Rexel Artikelnr.: 2090686
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
  • S2C-H6-20R, Hilfsschalter 2 Schließer

    ABB

    S2C-H6-20R, Hilfsschalter 2 Schließer

    Rexel Artikelnr.: 2076076
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
  • S2C-S/H6R, universell Signalkontakt/Hilfsschalter 1 Wechsler

    ABB

    S2C-S/H6R, universell Signalkontakt/Hilfsschalter 1 Wechsler

    Rexel Artikelnr.: 2008899
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
  • S2C-H6R, Hilfsschalter 1 Wechsler

    ABB

    S2C-H6R, Hilfsschalter 1 Wechsler

    Rexel Artikelnr.: 2008898
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
  • S2C-H6-11R, Hilfsschalter 1S/1Ö

    ABB

    S2C-H6-11R, Hilfsschalter 1S/1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2892897
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
  • S2C-UA 400 AC, Unterspannungsauslöser 400 V AC

    ABB

    S2C-UA 400 AC, Unterspannungsauslöser 400 V AC

    Rexel Artikelnr.: 2925454
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
  • S2C-H11L, Hilfsschalter 1Ö / 1S Linksanbau

    ABB

    S2C-H11L, Hilfsschalter 1Ö / 1S Linksanbau

    Rexel Artikelnr.: 2757421
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
  • S2C-UA 230 AC, Unterspannungsauslöser 230 V AC

    ABB

    S2C-UA 230 AC, Unterspannungsauslöser 230 V AC

    Rexel Artikelnr.: 2870946
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
  • HKIS 2,5 NT D SL, SteckfederKl 2,5² 1x N-Trenn 1x L-Durchg + PE

    NEWLEC

    HKIS 2,5 NT D SL, SteckfederKl 2,5² 1x N-Trenn 1x L-Durchg + PE

    Rexel Artikelnr.: 2036249
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
  • HVB62652A, Verdrahtungsbrücke,6mm², flexibel, 2 Aderendhülsen, 265mm, HVB62652A

    NEWLEC

    HVB62652A, Verdrahtungsbrücke,6mm², flexibel, 2 Aderendhülsen, 265mm, HVB62652A

    Rexel Artikelnr.: 2350526
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
  • F204 A-40/0.03, FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 40A, 30mA

    ABB

    F204 A-40/0.03, FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 40A, 30mA

    Rexel Artikelnr.: 2609271
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
 RoHS-Erklärung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

S201-B16 Sicherungsautomat B-Char., 6 kA, 16 A, 1P
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
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
Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 16 A
Spannungsart AC/DC
Auslösecharakteristik B
Einbautiefe 69 mm
Schutzart IP20
Polzahl (gesamt) 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Überspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 3
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Breite in Teilungseinheiten 1
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Energiebegrenzungsklasse 3
Frequenz 50...60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
 
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0...35 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 10 kA
Geeignet für Unterputz-Installation Nein
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10 kA
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0...25 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Unterputzmontage Nein
Explosionsgeschützt Nein
Verlustleistung 2,5 W
Frequenz 50...60
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • PS3/12, Phasenschiene 3-phasig, 12 Pins, 12TE, 10mm², nicht kürzbar

    ABB

    PS3/12, Phasenschiene 3-phasig, 12 Pins, 12TE, 10mm², nicht kürzbar

    Rexel Artikelnr.: 2609743
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
  • HVB62652A, Verdrahtungsbrücke,6mm², flexibel, 2 Aderendhülsen, 265mm, HVB62652A

    NEWLEC

    HVB62652A, Verdrahtungsbrücke,6mm², flexibel, 2 Aderendhülsen, 265mm, HVB62652A

    Rexel Artikelnr.: 2350526
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
  • F204 A-40/0.03, FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 40A, 30mA

    ABB

    F204 A-40/0.03, FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 40A, 30mA

    Rexel Artikelnr.: 2609271
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
  • HKIS 2,5 NT D SL, SteckfederKl 2,5² 1x N-Trenn 1x L-Durchg + PE

    NEWLEC

    HKIS 2,5 NT D SL, SteckfederKl 2,5² 1x N-Trenn 1x L-Durchg + PE

    Rexel Artikelnr.: 2036249