2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 5SY43107
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - 5SY4310-7, Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 10A, T=70mm - 5SY43107
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SY4310-7, Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 10A, T=70mm

Rexel Artikelnr.: 
2662223
Hersteller Nummer: 
5SY43107
EAN Code: 
4001869181936
Produkt Type: 
5SY4310-7
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3613-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 14x 3PH, 250mm

    SIEMENS

    5ST3613-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 14x 3PH, 250mm

    Rexel Artikelnr.: 2244907
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
  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104
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
  • 5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    SIEMENS

    5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    Rexel Artikelnr.: 2859711

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2858381
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
  • 5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2854768
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
  • 5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    SIEMENS

    5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    Rexel Artikelnr.: 2662036

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    SIEMENS

    5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2662038

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    SIEMENS

    5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    Rexel Artikelnr.: 2662015
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
  • 5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    SIEMENS

    5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    Rexel Artikelnr.: 2662013
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2819760
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
  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929
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
  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605
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
  • 5ST3820-2, Adapter für 5SY 3 - 4TE / 5SU1 3TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    SIEMENS

    5ST3820-2, Adapter für 5SY 3 - 4TE / 5SU1 3TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    Rexel Artikelnr.: 2430772
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
  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
  • 5SM2332-6, FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

    SIEMENS

    5SM2332-6, FI-Block, 3-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

    Rexel Artikelnr.: 2331691
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
  • 5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    SIEMENS

    5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2370342

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2426641
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
  • 5SM2332-6KK01, FI-Block, 3-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

    SIEMENS

    5SM2332-6KK01, FI-Block, 3-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY

    Rexel Artikelnr.: 2428247
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Technisches Handbuch
 Schaltbild
 Produktvideo
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 10A, T=70mm
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 10A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY4 für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen. Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene. Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung. Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar. Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
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
Leitungsschutzschalter
Schutzart IP20
Bemessungsstrom 10 A
Einbautiefe 70 mm
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie 3
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Auslösecharakteristik C
Frequenz 50...60 Hz
Polzahl (gesamt) 3
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 3
Bemessungsspannung 400 V
Spannungsart AC
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 20 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs -40...70 °C
 
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...35 mm²
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Frequenz 50...60
Unterputzmontage Nein
Explosionsgeschützt Nein
Verlustleistung 3,3 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 3a58becc-1063-4cdc-8d5d-fbaeb96d9c55
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3613-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 14x 3PH, 250mm

    SIEMENS

    5ST3613-4, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 14x 3PH, 250mm

    Rexel Artikelnr.: 2244907
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
  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104
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
  • 5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    SIEMENS

    5ST3647, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    Rexel Artikelnr.: 2859711

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2858381
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
  • 5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3616, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2854768
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
  • 5ST3646, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    SIEMENS

    5ST3646, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm

    Rexel Artikelnr.: 2874740

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3742, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3742, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2819759
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
  • 5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2819269

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3617, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    SIEMENS

    5ST3617, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm

    Rexel Artikelnr.: 2819176

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3643, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3643, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2751510
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
  • 5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2750029
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
  • 5ST3644, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3644, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2751509
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
  • 5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2747938
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
  • 5ST3711, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3711, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662029
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
  • 5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2747937
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
  • 5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3615-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 6x 1PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2252177

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück