2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Schukovorrichtungen
  4. Schutzkontaktkupplung
  5. SCH21/K/PG/BL/N
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Schutzkontaktkupplung - SCH21/K/PG/BL/N, Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 230V/16A/ 3pol./IP54, mit Klappdeckel - SCH21/K/PG/BL/N
ELSPROHesteller Logo
ELSPRO

SCH21/K/PG/BL/N, Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 230V/16A/ 3pol./IP54, mit Klappdeckel

Rexel Artikelnr.: 
2967619
Hersteller Nummer: 
SCH21/K/PG/BL/N
EAN Code: 
9003399498794
Produkt Type: 
SCH21/K/PG/BL/N
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
Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 230V/16A/ 3pol./IP54, mit Klappdeckel
Vollgummi-Schutzkontaktkupplung 3 pol. / 16 A / 230 V / schwarz blau, - mit Klappdeckel, - vernickelte Kontakte, - Schutzart IP 54, - für einen Leitungsdurchmesser 6-14 mm, - mit metrischer Verschraubung, - Anschlussquerschnitt flexibel 3G1,0 - 3G2,5 mm², - Anschlussart Schraubklemme, - Gehäusematerial PA6 2K gummiert, - mit aussenliegender Zugentlastung, - entspricht der Norm DIN 49440/441, - Gewicht 0,14 kg, - Umgebungstemperatur EA -25 bis +40 °C, - Abmessungen 142x70 mm, - Besonderheiten: schraubenloses Schnellverschlusssystem




Produktdetails



Produktdetails

Schutzkontaktkupplung
Zolltarifnummer 85366990
Newlec Nein
 
Herkunftsland Österreich