Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
PHILIPS
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC, 86348200 - Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen
Rexel Artikelnr.: 3068192
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHILIPS
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC, 91170100 - Ballast - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen
Rexel Artikelnr.: 3068218
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Vorschaltgerät |
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
|---|---|
| Gehäuse |
Metallgehäuse
|
| Ausführung |
elektronisch
|
| Für Lampenart TC-DEL |
Nein
|
| Für Lampenart TC-SEL |
Nein
|
| Für Lampenart HM |
Nein
|
| Höhe |
21 mm
|
| Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) |
54...58 W
|
| Für Lampenart TC-L |
Ja
|
| Für Lampenart TC-F |
Nein
|
| Für Lampenart HS |
Nein
|
| Für Lampenart T16-R |
Ja
|
| Für Lampenart TC-TEL |
Nein
|
| Länge |
280 mm
|
| Für Lampenart HI |
Nein
|
| Für Lampenart T16 |
Ja
|
| Multiwatt-Ausführung |
Ja
|
| Für Lampenart T26 |
Ja
|
| Breite |
30 mm
|
| Leistung |
54...58 W
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Für Lampenart T38 |
Nein
|
| Für Lampenart TC-T |
Nein
|
| Für Lampenart TC-S |
Nein
|
| Für Lampenart TC-QEL |
Nein
|
| Für Lampenart T-U |
Nein
|
| Für Lampenart T7 |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Für Lampenart TC-DD |
Nein
|
| Mit Zugentlastung |
Nein
|
| Für Lampenart LS |
Nein
|
| Für Lampenart T-R |
Nein
|
|---|---|
| Für Lampenart TC-D |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Mit Zugentlastung |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Ja
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85041080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Bulgarien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.