Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4452803484-E-MC1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 4452803484-E-MC1, Anbauleuchte ERFURT LED m600, 1-lampig 1300lm 9W 840/4000K, Schutzrohrreflektor PC Tropal®, raumstrahlend - 4452803484-E-MC1
NorkaHesteller Logo
Norka
Produktdatenblatt

4452803484-E-MC1, Anbauleuchte ERFURT LED m600, 1-lampig 1300lm 9W 840/4000K, Schutzrohrreflektor PC Tropal®, raumstrahlend

Rexel Artikelnr.: 
3324531
Hersteller Nummer: 
4452803484-E-MC1
EAN Code: 
4050018055642
Produkt Type: 
4452803484-E-MC1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Anbauleuchte ERFURT LED m600, 1-lampig 1300lm 9W 840/4000K, Schutzrohrreflektor PC Tropal®, raumstrahlend
Leuchte für Deckenanbau aus Kunststoff mit LED-Bestückung, 1- oder 2-lampig. Einsetzbar in industriellen Anwendungen und in Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65 (1- oder 2-lampig). Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzrohrreflektor mit Verschlusssystem für einfachen LED-Wechsel (easy eXchange LED), unabhängig voneinander schwenkbar, aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). Arretierung des Schutzrohrreflektors in 10°-Schritten möglich. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Zwei Anschlussdeckel, zwei stirnseitige Kabelmembrane M20. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsklammern aus Edelstahl, variabler Befestigungsabstand.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DMX Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Lichtfarbe weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung Zigbee Nein
Lichtaustritt direkt
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Länge 685 mm
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Form der Leuchte eckig
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Breite 107 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtstrom 1.270 lm
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 3,5 %
Schlagfestigkeit IK09
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Dimmung programmierbar Nein
Blendbegrenzung (UGR) 18
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Nennstrom 39...39 mA
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Mit Lichtsensor Nein
Anschlussart Steckklemme
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 4.000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels C
CRI 80-89
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Höhe/Tiefe 140 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Fassung ohne
Leuchtenlichtausbeute 141 lm/W
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Mit Leuchtmittel Ja
Leistung 6...6 W
 
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbe weiß
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Leistungsfaktor 0,98
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Ausführung des Rasters hochglänzend
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Spannungsart AC/DC
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels C
Lichtverteilung symmetrisch
Polzahl 2
Lichtverteiler Reflektor
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
Nennspannung 230...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung GPRS Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 43
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbe weiß
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Schutzart IP65
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Systemleistung 9 W
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Befestigungsmaterial Ja
Mit Präsenzmelder Nein
ohne
Ja
ohne
26
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe