Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1009152
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Downlight/Strahler/Flutlicht - SIGHT PANEL 3Ph. DALI 4000K schwarz, SIGHT PANEL, 3~ Spot, DALI, rechteckig, 4000 K, 65 W, 70°, schwarz - 1009152
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

SIGHT PANEL 3Ph. DALI 4000K schwarz, SIGHT PANEL, 3~ Spot, DALI, rechteckig, 4000 K, 65 W, 70°, schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3439495
Hersteller Nummer: 
1009152
EAN Code: 
4024163305259
Produkt Type: 
SIGHT PANEL 3Ph. DALI 4000K schwarz

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Zertifikat
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

SIGHT PANEL, 3~ Spot, DALI, rechteckig, 4000 K, 65 W, 70°, schwarz
SIGHT PANEL – die leistungsstarke Spot-Lösung für 3-Phasen-Schienenmontage in Shops, Galerien oder Ausstellungsbereichen. Mit 70° Abstrahlwinkel, CRI>90 und wahlweise DALI-Steuerung liefert sie präzises, hochwertiges Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der flexible Schwenkmechanismus ermöglicht eine gezielte Ausrichtung und die einfache Installation spart Zeit – für perfekte Inszenierung bei jedem Projekt.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung Zigbee Nein
Länge 580 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmbar Ja
Leuchtenlichtausbeute 178,46 lm/W
Dimmung LineSwitch Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DSI Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung sonstige
Oberfläche gebürstet Nein
CRI 90-100
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Notstromversorgung integriert Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Lichtstrom 11.600...11.600 lm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leistung 65...65 W
Reflektor ohne
Schutzart IP20
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtaustritt direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtfarbe weiß
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Traversenmontage Nein
Breite 190 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
 
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Max. Systemleistung 65 W
Dimmung DALI-2 Ja
Oberflächenschutz lackiert
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung DALI Ja
Spannungsart AC
Farbe schwarz
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Nennspannung 220...240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Geeignet für Seilsystem Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 35
Mit Betriebsgerät Ja
Schlagfestigkeit IK02
Reflektorfarbe weiß
Blendbegrenzung (UGR) 25
Mit Leuchtmittel Ja
Höhe/Tiefe 65 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Anschlussart Stromschienenadapter
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Mit Lichtsensor Nein
Nennstrom 330...330 mA
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtstrom 11.600 lm
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe