Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiterdurchmesser
AWG-Größe
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Werkstoff der Aderisolation
Spezifizierung Aderisolation
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Verseilung
Schirm über Verseilung
Kabel längswasserdicht
Kabel querwasserdicht
Schutzmantel
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Kabelgeometrie
Raucharm nach EN IEC 61034-2
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Kategorie
Zertifiziert für Schiffsanwendungen
Gewicht
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Aufmachung
Funktionserhalt
Gewicht ca. kg/km
UV-beständig
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Isolationserhalt nach IEC 60331
Leiternennquerschnitt
Maximallänge Ring
Raucharm nach EN 61034-2
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Newlec