Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Befehlsstellen
Schließer
Wechsler
Öffner
Anzahl der Leuchtmelder
Anzahl der Wahlschalter
Farbe des Gehäuseoberteils
Geeignet für NOT-AUS
Schutzart
Anzahl der Drucktaster
Anzahl der Pilztaster
Anzahl der Schlüsselschalter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Schutzart (NEMA)
Werkstoff des Gehäuses
Newlec