Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
WEIDMÜLLER
ZQV 6/3 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Rexel Artikelnr.: 2472668
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZQV 6/32 GE, Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 41 A, Polzahl: 32, Raster in mm: 8.10, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
Rexel Artikelnr.: 2756886
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
EW 35 GR 7032, Endwinkel, grau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 9 mm, 120 °C
Rexel Artikelnr.: 2787107
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
STR 7 F.SCHT 7, Gerätemarkierung, Breite: 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Rexel Artikelnr.: 4119882
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZEW 35/2, Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
Rexel Artikelnr.: 2666920
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZGB 15, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 15 mm
Rexel Artikelnr.: 2734055
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZAD 3/4, Klemmenabdeckung, gelb, Wemid, Höhe: 32.2 mm, Breite: 10 mm, Tiefe: 12.55 mm, V-0
Rexel Artikelnr.: 2593073
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
WS 12/6 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm
Rexel Artikelnr.: 2598421
Min: 600 Stück , Vielfaches 600 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZAP/TW 5 BL, Trennwand (Klemmen), blau, Höhe: 65 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid
Rexel Artikelnr.: 2472673
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZS 12/6 MC NE WS, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm
Rexel Artikelnr.: 2572892
Min: 400 Stück , Vielfaches 400 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZEW 35, Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C
Rexel Artikelnr.: 2572810
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZGB 30, Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm
Rexel Artikelnr.: 2570006
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
EW 35, Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8.5 mm, 100 °C
Rexel Artikelnr.: 2074041
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZAP/TW 5, Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 65 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid
Rexel Artikelnr.: 2472672
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
WEIDMÜLLER
ZPE 6, Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, grün / gelb, 6 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Rexel Artikelnr.: 2074280
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Durchgangs-Reihenklemme |
|
| Farbe |
beige
|
|---|---|
| Bemessungsspannung |
800 V
|
| Anzahl der Klemmstellen je Etage |
2
|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 |
V0
|
| Anzahl der Etagen |
1
|
| Etagen intern gebrückt |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
0,5...10 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse |
0,5...6 mm²
|
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 |
Federzuganschluss
|
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 |
Federzuganschluss
|
| Werkstoff des Isolierkörpers |
Thermoplast
|
| Betriebstemperatur |
-50...120 °C
|
| Montageart |
Hutschiene TH35
|
| Abschlussplatte erforderlich |
Ja
|
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse |
0,5...10 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
0,5...10 mm²
|
| Bemessungsstrom In |
41 A
|
| Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e |
Ja
|
| Höhe |
65 mm
|
| Tiefe |
45 mm
|
| Breite |
8,1 mm
|
| Geeignet für Leiterwerkstoff |
Kupfer
|
| Zolltarifnummer |
85369010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.