Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Ausgangsspannung
Art der Eingangsspannung
Eingangsspannung AC 50 Hz
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
Max. Ausgangsstrom DC
Ausgangsspannung DC
Breite
Eingangsspannung AC 60 Hz
Eingangsspannung DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
Max. Eingangsstrom DC
Redundanzfähigkeit
Tiefe
Newlec