Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Miniatur-Lichtschranken , WTB4-3P3161
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Gehäusebauform
Max. Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Tastfunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Höhe des Sensors
Lichtart
Lichtfleck
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Reaktionszeit
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Newlec