Massives Gehäuse, IP65, einstellbarer Stangenhebel
Breite des Sensors
Durchmesser Sensor
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
Schaltfunktion
Ausgang elektronisch
Zwangsöffnung
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Öffner
Schließer
Wechsler
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Gehäusebauform
Werkstoff des Gehäuses
Beschichtung Gehäuse
Betätigungselement
Ausrichtung des Betätigungselements
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit Statusanzeige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec