Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Kanäle
Art der Spannungsversorgung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gerätebauform
Montageart
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei
Anzahl der Eingänge nach NAMUR
Anzahl der Eingänge, potentialfrei
Bemessungsbetriebsfrequenz
Bemessungsversorgungsspannung AC
Bemessungsversorgungsspannung DC
Betriebstemperatur
Breite
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Leistung
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Schaltleistung
Schaltspannung
Schaltstrom
Schutzart
Tiefe
Newlec