Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Normalhilfsschalter NHI, 1 S, 2 Ö, Seitenanbau, Schraubanschluss
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Montageart
Anzahl der Fehlersignalschalter
Fassung
Geeignet für FI-Schutzschalter
Geeignet für Frontelement
Geeignet für Hilfsschütz, Relais
Geeignet für Hängeschalter
Geeignet für Hängetaster
Geeignet für Impulsrelais
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais
Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt
Geeignet für Leistungsschalter
Geeignet für Leistungsschütz
Geeignet für Leitungsschutzschalter
Geeignet für Magnetschalter
Geeignet für Motorschutzschalter
Geeignet für Nockenschalter
Geeignet für Positionsschalter
Geeignet für Reiheneinbau-Relais
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter
Geeignet für Stromstoßschalter
Geeignet für Stufenschalter
Newlec