Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7155-6AA02-0BN0, SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST inkl. BA 2x RJ45 und Servermodul mit Servermodul und BA 2x RJ45
Rexel Artikelnr.: 2149192
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06
Rexel Artikelnr.: 2910593
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04
Rexel Artikelnr.: 2423036
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES5710-8MA31, SIMATIC S5 Profilschiene 830 mm für 900 mm-Schrank
Rexel Artikelnr.: 2926374
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES5710-8MA21, SIMATIC S5 Profilschiene 530 mm für 600 mm-Schrank
Rexel Artikelnr.: 2883378
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES5710-8MA11, SIMATIC S5 Profilschiene 483 mm für 19-Schrank
Rexel Artikelnr.: 2819815
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6PA00-0AA0, SIMATIC ET 200SP Servermodul ab FW V1.2
Rexel Artikelnr.: 2429556
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6LR10-0AA0, SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Folie hellgrau Rolle mit 500 Streifen
Rexel Artikelnr.: 2933495
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6LR10-0AG0, SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Folie gelb Rolle mit 500 Streifen
Rexel Artikelnr.: 2933496
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6LA10-0AG0, SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Papier gelb 10 Bögen DIN A4 mit 1 000 Beschriftungsstreifen
Rexel Artikelnr.: 2419153
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6LA10-0AA0, SIMATIC ET 200SP Beschriftungsstreifen, Papier hellgrau 10 Bögen DIN A4 mit 1 000 Beschriftungsstreifen
Rexel Artikelnr.: 2429561
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7972-0BB70-0XA0, SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Fast Connect, mit PG-Buchse, 90°
Rexel Artikelnr.: 2014970
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6LF30-0AW0, SIMATIC ET 200SP Referenzkennzeichnungsschild Matte mit 16 Schildern, VPE 10
Rexel Artikelnr.: 2014698
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul |
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
|---|---|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Höhe |
117 mm
|
| Mit Potentialtrennung |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
|---|---|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Breite |
50 mm
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Tiefe |
74 mm
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Funkstandard LTE |
Nein
|
| Funkstandard eGPRS |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85176200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06
Rexel Artikelnr.: 2910593
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04
Rexel Artikelnr.: 2423036
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06
Rexel Artikelnr.: 2910593
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6PA00-0AA0, SIMATIC ET 200SP Servermodul ab FW V1.2
Rexel Artikelnr.: 2429556
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04
Rexel Artikelnr.: 2423036
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.