Gleichstromversorgung, 960 W, 40 A @ 40 °C
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Spannungsart der Versorgungsspannung
1. Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstrom 1
Ausgangsspannung einstellbar
Nennwert Ausgangsspannung 1
Nennwert Ausgangsstrom 1
Kurzschlussfest
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung DC
Ausgangsspannung geregelt
Leistung
Leistungsabgabe
Stabilisiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Geeignet für Tragschienenmontage
Geeignet für Reiheneinbau
Direktmontage möglich
Breite
Höhe
Tiefe
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
SIL nach IEC 61508
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Schutzart
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Wandmontage möglich
Newlec