Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Gabeltiefe
Gabelbreite
Gehäusebauform
Werkstoff des Gehäuses
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe des Sensors
Laserschutzklasse
Lichtart
Lichtfleck
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Min. Objektgröße
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Schutzart
Spannungsart
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec