2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Bohrschablone Gerätedosen
  5. P102-74
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bohrschablone Gerätedosen - P102-74, Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm - P102-74
Primo GmbHHesteller Logo
Primo GmbH

P102-74, Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm

Rexel Artikelnr.: 
2302728
Hersteller Nummer: 
P102-74
EAN Code: 
4260182067284
Produkt Type: 
P102-74
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
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Bohrschablone für Hohlwanddosen 74 mm
Die Bohrschablone Hohlwand garantiert Dosenfräsungen im Durchmesser von 74 mm mit einem Standardbohrlochabstand von 71 mm in einer Flucht. Die 240 mm lange Bohrhilfe wird durch die Schnellspannfunktion befestigt und mithilfe integrierter Wasserwaagen ausgerichtet. Die Erstellung von Mehrfachkombinationen gelingt mit nur einer Einmessung im Handumdrehen. Die wiederverwendbare Bohrschablone eignet sich für alle, die Elektro-Hohlwanddosen in Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände einbauen. Der clevere Helfer ist auch mit 68 mm Durchmesser erhältlich.