Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm² gelb
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Bemessungsstrom In
Breite/Rastermaß
Farbe
Abschlussplatte erforderlich
Anschlussposition
Bemessungsspannung
Betriebstemperatur
Breite
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Etagen intern gebrückt
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e
Höhe
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
Länge
Montageart
Tiefe
Werkstoff des Isolierkörpers
Newlec