Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
Schaltfrequenz
Spannungsart
Tastfunktion
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Ausführung der Schaltfunktion
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Höhe des Sensors
Lichtart
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Wiederanlaufsperre
Mit Zeitfunktion
Mit sonstigem Analogausgang
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Reaktionszeit
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand
Schutzart
Umgebungstemperatur
Vorausfallmeldung
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec