Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
PHOENIX CONTACT
MUT 2,5, Reihenklemmen, Minidurchgangsklemme
Rexel Artikelnr.: 2930137
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
EB 10- 5, Reihenklemmen, Einlegebrücke
Rexel Artikelnr.: 2436706
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
SZS 0,6X3,5, Druck.Zubh.+HandWKZ, Schraubendreher
Rexel Artikelnr.: 2444386
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
E/MK 1, Markierung Montage, Endhalter
Rexel Artikelnr.: 2436823
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
BN-ZB 5,2/WH CUS, Markierung Montage, Bezeichnungsnagel-Zackband
Rexel Artikelnr.: 2828493
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
E/MK, Markierung Montage, Endhalter
Rexel Artikelnr.: 2436821
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10, Markierung Montage, Tragschiene gelocht
Rexel Artikelnr.: 2436733
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
ATP-MBK, Reihenklemmen, Abteilungstrennplatte
Rexel Artikelnr.: 2436792
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 15 PERF 2000MM VPE 10, Markierung Montage, Tragschiene gelocht
Rexel Artikelnr.: 2436730
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
E/MBK, Markierung Montage, Endhalter
Rexel Artikelnr.: 2436729
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
EB 2- 5, Reihenklemmen, Einlegebrücke
Rexel Artikelnr.: 2436708
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
EB 3- 5, Reihenklemmen, Einlegebrücke
Rexel Artikelnr.: 2436707
Min: 100 Stück , Vielfaches 100 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10, Markierung Montage, Tragschiene ungelocht
Rexel Artikelnr.: 2436731
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10, Markierung Montage, Tragschiene gelocht
Rexel Artikelnr.: 2088562
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Durchgangs-Reihenklemme |
|
| Etagen intern gebrückt |
Nein
|
|---|---|
| Abschlussplatte erforderlich |
Nein
|
| Farbe |
grau
|
| Breite/Rastermaß |
5 mm
|
| Länge |
22 mm
|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 |
V2
|
| Anzahl der Klemmstellen je Etage |
2
|
| Montageart |
Hutschiene 15 mm
|
| Anzahl der Etagen |
1
|
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart |
23 mm
|
| Bemessungsspannung |
500 V
|
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 |
Schraubanschluss
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig |
0,2...1,5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse |
0,25...1,5 mm²
|
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse |
0,2...1,5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
0,2...1,5 mm²
|
| Anschlussposition |
seitlich
|
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 |
Schraubanschluss
|
| Bemessungsstrom In |
17,5 A
|
| Betriebstemperatur |
-60...105 °C
|
| Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e |
Nein
|
| Werkstoff des Isolierkörpers |
Thermoplast
|
| Höhe |
23 mm
|
| Zolltarifnummer |
85369010
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.