Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
AC-Servo, SH3, 55 mm, 0,8 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung
Bauform
Bemessungsfrequenz
Bemessungsspannung
Polzahl
Spannungsart
Anlaufdrehmomentverhältnis
Anlaufstromverhältnis
Anzahl der Phasen
Ausführung Wellenende
Belastungszyklus
Betriebstemperatur
EEK
Geeignet für Frequenzregelung
Intrinsische Sicherheit (IS)
Isolationsklasse nach IEC
Kippmomentverhältnis
Kühlmethode
Lager
Mit Kondensschutz
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD)
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC)
Motor-Energieeffizienzklasse
Nenndrehmoment
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI)
Werkstoff des Gehäuses
Überlastfähigkeit
Newlec