Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,8-2,5A, N-ausl. 33A
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
Leistung
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsdauerstrom Iu
Breite
Einstellbereich Kurzschlussauslöser
Gerätebauart
Mit integriertem Hilfsschalter
Polzahl
Schutzart
Tiefe
Überlastauslöser Stromeinstellung
Anschlussart Hauptstromkreis
Betätigungselement
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
Höhe
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Phasenausfallempfindlich
Newlec