Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Automatisierungssys., Digitalmodul
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Art der Eingangsspannung
Art des Digitalausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Breite
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Digitale Eingänge konfigurierbar
Eingangsstrom bei Signal 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Fronteinbau möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
IO-Link Master
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Mit optischer Schnittstelle
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Rack-Montage möglich
SIL nach IEC 61508
Schutzart
Systemkomponente
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
Wand-/Direktmontage möglich
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Zulässige Spannung am Eingang
Newlec