place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Industriekomponenten
Schütze & Relais
Frequenzüberwachungsgerät
13341756
E82EV152K2C, FU 82C Vector 1,5kW 230V 5A37
Rexel Artikelnr. :
2678882
Hersteller Nummer :
13341756
Produkt Type :
E82EV152K2C
FU 82C Vector 1,5kW 230V 5A37
Technische Merkmale
Frequenzüberwachungsgerät
Herkunftsland
Deutschland
Zolltarifnummer
85044095
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsspannung
230 V
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück
In den Warenkorb
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück