Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
EATON
ZFS61/62-T0, Träger mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit Standardtext Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, Sprache deutsch/engli
Rexel Artikelnr.: 2617382
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
H1-T5, Ummantelung, für T5
Rexel Artikelnr.: 2304390
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
HZ-T5, Verlängerung der Klemmenabdeckung, für T5
Rexel Artikelnr.: 2304391
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
V/EA/SVB-T5, Umbausatz, Griff rot gelb, für T5-/E-/Z
Rexel Artikelnr.: 2304393
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SVA-T3, Profilhalbzylinder
Rexel Artikelnr.: 2306636
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
SVC-T3, Vorhängeschloss
Rexel Artikelnr.: 2306637
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
ZAV-P3, Achsverlängerung, L=25mm
Rexel Artikelnr.: 2579394
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
CI-K1-T0-2, Montageblech-Schirm, HxBxT=120x80x75 mm, für T0-2
Rexel Artikelnr.: 2589794
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
CI-K1-T0-4, Montageblech-Schirm, HxBxT=120x80x95mm, für T0-4
Rexel Artikelnr.: 2589795
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
CI-K2-T3-2, Isolierstoffgehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 80 mm, für T3-2
Rexel Artikelnr.: 2589796
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
CI-K2-T3-5, Montageblech-Schirm, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für T3-5
Rexel Artikelnr.: 2589797
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
CI-K4-T5B-2, Montageblech-Schirm, H x B x T = 240 x 160 x 96 mm, für T5B-2
Rexel Artikelnr.: 2589798
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
CI-K4-T5B-4, Montageblech-Schirm, H x B x T = 240 x 160 x 161 mm, für T5B-4
Rexel Artikelnr.: 2589799
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
ZFS63-T0, Träger mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit Standardtext Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, Sprache französisch
Rexel Artikelnr.: 2617385
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter (AC) |
|
| Polzahl |
6
|
|---|---|
| Motorantrieb integriert |
Nein
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Betätigungselement |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Gerätebauart |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
| Motorantrieb optional |
Nein
|
| Spannungsauslöser optional |
Nein
|
| Geeignet für Bodenbefestigung |
Ja
|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Nein
|
| Geeignet für Verteilereinbau |
Nein
|
| Geeignet für Zwischenbau |
Nein
|
| Verriegelbar |
Ja
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
0
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
20 A
|
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
690 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq |
6 kA
|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Ja
|
| Ausführung als Sicherheitsschalter |
Nein
|
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Nein
|
| Ausführung als Hauptschalter |
Ja
|
|---|---|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
1
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
5,5 kW
|
| Leistung |
5,5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
690...690 V
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
0,32 kA
|
| Farbe des Betätigungselements |
schwarz
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
20 A
|
| Schaltleistung bei 400 V |
5,5 kW
|
| Tiefe |
140 mm
|
| Höhe |
150 mm
|
| Breite |
85 mm
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
13,3 A
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
| Mit vormontierter Verkabelung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Grossbritannien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.