Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, 1S+2Ö, Schraubklemme
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Geeignet für FI-Schutzschalter
Geeignet für Kombi. FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Geeignet für Leitungsschutzschalter
Geeignet für LS-Schalter/FI-Schutzschalter
Geeignet für Motorschutzschalter
Geeignet für Druck-/Wahltaster
Geeignet für Frontelement
Geeignet für Hängeschalter
Geeignet für Hängetaster
Geeignet für Hilfsschütz, Relais
Geeignet für Impulsrelais
Geeignet für Installationsschütz/Installationsrelais
Geeignet für Lasttrennschalter kompakt
Geeignet für Leistungsschalter
Geeignet für Leistungsschütz
Geeignet für Magnetschalter
Geeignet für Nockenschalter
Geeignet für Positionsschalter
Geeignet für Reiheneinbau-Relais
Geeignet für Sicherheitspositionsschalter
Geeignet für Stromstoßschalter
Geeignet für Stufenschalter
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Montageart
Anzahl der Fehlersignalschalter
Fassung
Newlec