Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,28-0,4A, N-ausl. 5,2A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Überlastauslöser Stromeinstellung
Einstellbereich Kurzschlussauslöser
Mit thermischem Überlastschutz
Phasenausfallempfindlich
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
Leistung
Verlustleistung
Anschlussart Hauptstromkreis
Betätigungselement
Gerätebauart
Mit integriertem Hilfsschalter
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Polzahl
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
Schutzart
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec