Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Umschalter, T3, 32 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, Designnummer 15431
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Schalterfunktion
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Schaltstellungen
Betätigungselement
Ausführung des Schalters
Bemessungsdauerstrom Iu
Breite in Teilungseinheiten
Gerätebauart
Mit Nullstellung
Mit Rückzug in Nullstellung
Polzahl
Frontschildgröße
Geeignet für Bodenbefestigung
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
Schutzart (NEMA), frontseitig
Schutzart (IP), frontseitig
Newlec