Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Reflexions-Lichtschranke
  5. OR120126
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Reflexions-Lichtschranke - OR120126, Sensor Optisch, reflex, M12x1 60lang, Rotlicht polarisiert, Punkt, Sn: 1500, 10-35V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing verchromt+Gla - OR120126
IPF ElectronicHesteller Logo
IPF Electronic

OR120126, Sensor Optisch, reflex, M12x1 60lang, Rotlicht polarisiert, Punkt, Sn: 1500, 10-35V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing verchromt+Gla

Rexel Artikelnr.: 
2878764
Hersteller Nummer: 
OR120126
Produkt Type: 
OR120126

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 BREEAM-Erklaerung (Building Research Establishment Envi-ronmental Assessment Method)
 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 DOC CE-Erklaerung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 BREEAM-Erklaerung (Building Research Establishment Envi-ronmental Assessment Method)
 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 DOC CE-Erklaerung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Sensor Optisch, reflex, M12x1 60lang, Rotlicht polarisiert, Punkt, Sn: 1500, 10-35V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing verchromt+Gla
Optoelektronische Sensoren sind unverzichtbare Bestandteile in allen automatisierten Herstellungsprozessen. Überall dort, wo Teile berührungslos, zuverlässig und schnell erfasst, gezählt, gemessen oder positioniert werden sollen, kommen diese zum Einsatz. Die Geräte verfügen über ein Zinkdruckgussgehäuse und werden, häufig in Verbindung mit einer SPS, für automatische Produktionsabläufe und Maschinen eingesetzt. Sie erfassen beispielsweise Gegenstände aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz und Papier. Eine Funktionsüberwachung des Sensors ist bei den Einweg- Schranken durch den Testeingang im Sender möglich. Hierzu wird das Potenzial der Betriebsspannung auf den entsprechenden Kontakt gelegt. Obwohl die Entfernung der Taster-Geräte mit einer mechanischen Verstelleinheit eingestellt werden kann, bleibt die hohe Schutzart (IP67) gewährleistet. Objekte werden unabhängig von ihrer Farbe zuverlässig erkannt. Das Funktionsprinzip dieser Taster beruht auf dem Triangulationsverfahren, bei dem die Objektposition aus dem Winkel des vom Objekt reflektierten Lichtes bestimmt wird. Die Sensoren arbeiten alle mit sichtbarem Rotlicht und ermöglichen somit eine zuverlässige und einfache Justage. Die gelbe LED-Anzeige leuchtet, wenn der Ausgang sicher geschaltet ist. Wenn bei den Reflex-Schranken die gelbe LED bei geschaltetem Ausgang blinkt, arbeitet das jeweilige Gerät ohne ausreichende Funktionsreserve, z. B. durch Verschmutzung oder Dejustag. Anwendungsbeispiele Anwesenheitskontrolle verschiedenster Objekte Kollisionsvermeidung bei Zustellbewegungen Überwachung von Objekt- und Stapelhöhen Grenzmelder, Positionsschalter und Impulsgeber




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Reflexions-Lichtschranke
Min. Reflektorabstand 0 mm
Max. Schaltabstand 1.500 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Wellenlänge des Sensors 660
Bemessungsschaltabstand 1.500 mm
Schutzart IP67
Lichtart Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Gehäuses Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Tastfunktion dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Länge des Sensors 60 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA
Werkstoff der optischen Fläche Glas
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
 
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Analogausgang 4 mA ... 20 mA Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Durchmesser Sensor 12 mm
Mit Zeitfunktion Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Max. Ausgangsstrom 200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC 10...35 V
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Umgebungstemperatur -25...55 °C
Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO)
Spannungsart DC
Schutzart (NEMA) 6
Mit Reflektor Ja
Zolltarifnummer 85365019
Newlec Nein
Herkunftsland Sri Lanka
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe