Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
SIMATIC S7-300 CPU 319F-3 PN/DP 2,5 MB
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Relaisausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Ausführung
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Spannungsart der Versorgungsspannung
Speichergröße
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)
Breite
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Fronteinbau möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Höhe
IO-Link Master
LTE
Mit Display
Mit optischer Schnittstelle
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Programmspeichererweiterung möglich
Rack-Montage möglich
Redundanzfähigkeit
SIL nach IEC 61508
Speicherart
Systemkomponente
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Versorgungsspannung DC
Wand-/Direktmontage möglich
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Newlec