Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz,2S+2Ö,Schraubanschluss
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung
Öffner
Schließer
Anschlussart Hauptstromkreis
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Geeignet für Reiheneinbau
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec