3. Sensorik
  4. Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren
  5. DD2503
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren - DD2503, MONITOR, 78 x 45 x 124,7 mm, Anschlussklemmen - DD2503
IFMHesteller Logo
IFM

DD2503, MONITOR, 78 x 45 x 124,7 mm, Anschlussklemmen

Rexel Artikelnr.: 
2924664
Hersteller Nummer: 
DD2503
EAN Code: 
4021179270144
Produkt Type: 
DD2503
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
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MONITOR, 78 x 45 x 124,7 mm, Anschlussklemmen
Auswertesysteme, Netzteile, MONITOR, Klemmschienengehäuse, Nennspannung: 110...240 V AC (50...60 Hz) / 27 V DC (typ. 24 V DC), Doppelkammerkastenklemmen 2 x 2,5 mm² (2 x AWG 14), 2 Relaisausgänge , 2 Transistorausgänge , Analogausgang , 0/4...20 mA , programmierbar , Testfunktion ohne externe Frequenz , Key-Funktion, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren
Zolltarifnummer 90292038