Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Zündgeräte-Transformator
  5. 140622
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zündgeräte-Transformator - 140622, Leistungsumschalter HM 700W, HS 600W - 140622
Arnold Houben GmbHHesteller Logo
Arnold Houben GmbH

140622, Leistungsumschalter HM 700W, HS 600W

Rexel Artikelnr.: 
3017529
Hersteller Nummer: 
140622
EAN Code: 
4014364406220
Produkt Type: 
140622
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
Leistungsumschalter HM 700W, HS 600W
Elektronische Überlagerungszündgeräte Für die Leistungsreduzierung von Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und Quecksilberdampflampen (HM) unter Verwendung von Vorschaltgeräten mit Anzapfung und Überlagerungszündgeräten Netzspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz Max. Kontaktnennstrom: 8 A bei l 0,5, 12 A bei l 1,0 Max. zul. Gehäusetemperatur: 80 °C Schraubklemmen: 0,75-2,5 qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schutzklasse I und II Für garantierten Volllastanlauf der Lampe Mit integrierter Schaltverzögerung: 327 Sek. Leistungsreduzierung durch Abschalten der Steuerphase Eigenerwärmung: < 10 K Gehäuse: PC, Gewicht: 100 g Typ: PU120K

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zündgeräte-Transformator
Geeignet für Neonleuchten Nein
Für Gas- und Ölbrenner Nein
Zolltarifnummer 85364190