Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 1002229
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - WL 106 2xE14 IP44 chrom, WL 106, doppelt Glas, 2xE14, chrom - 1002229
SLVHesteller Logo
SLV

WL 106 2xE14 IP44 chrom, WL 106, doppelt Glas, 2xE14, chrom

Rexel Artikelnr.: 
3257478
Hersteller Nummer: 
1002229
EAN Code: 
4024163216395
Produkt Type: 
WL 106 2xE14 IP44 chrom

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • LED C35 E14 klar Filament 2700K PHASE, C35 E14, LED Leuchtmittel transparent 4,2 W 2700 K CRI 90 320°

    SLV

    LED C35 E14 klar Filament 2700K PHASE, C35 E14, LED Leuchtmittel transparent 4,2 W 2700 K CRI 90 320°

    Rexel Artikelnr.: 3327033

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED C35 E14 frosted Filament 2700K PHASE, C35 E14, LED Leuchtmittel gefrosted 4,2 W 2700 K CRI 90 320°

    SLV

    LED C35 E14 frosted Filament 2700K PHASE, C35 E14, LED Leuchtmittel gefrosted 4,2 W 2700 K CRI 90 320°

    Rexel Artikelnr.: 3327125

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Erklärung
 Garantieerklärung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

WL 106, doppelt Glas, 2xE14, chrom
Die Hochvolt Wandleuchte WL 106 wurde aus verchromtem Aluminium mit Stahl- und Glaselementen gefertigt und ist mit einem weiteren, satinierten Glaszylinder ausgestattet. Für die Aufnahme von Energiespar- oder LED-Lampen des Typs E14 vorbereitet ist die WL 105 Wandleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Darüber hinaus erlaubt die Schutzart IP44 die Montage in Feuchträumen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Betriebsgerät nicht erforderlich
Farbe Chrom
CRI k.A.
Leuchtmittelanzahl 2
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Ja
Dimmung DALI Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtverteilung k.A.
Farbe chrom
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung GPRS Nein
Ausführung des Rasters ohne
Max. Systemleistung 40 W
Dimmung DSI Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Lichtaustritt direkt
Spannungsart AC
Nennspannung 230...230 V
Mit Betriebsgerät Nein
Fassung E14
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung RF Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Schlagfestigkeit k.A.
Polzahl 3
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leistung 40...40 W
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 k.A.
Mit Lichtsensor Nein
Anschlussart sonstige
Dimmung Touch and Dim Nein
Schutzart IP44
Lichtfarbe k.A.
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Geeignet für Deckenmontage Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 k.A.
 
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Lichtverteiler sonstige
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel k.A.
Breite 410 mm
Werkstoff der Abdeckung k.A.
Leuchtmittel LED austauschbar
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Schutzart (NEMA) k.A.
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Länge 95 mm
Höhe/Tiefe 110 mm
Form der Leuchte eckig
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Oberflächenschutz Gehäuse satiniert
Ausstrahlungswinkel k.A.
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Nein
ohne
Zolltarifnummer 94051950
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe