Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. LED-Betriebsgerät
  5. 1005611
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
LED-Betriebsgerät - LED Treiber 200mA 13,5W DALI dimmbar QC, LED Treiber, 200 mA 13,5 W DALI dimmbar, Schnellverbinder - 1005611
SLVHesteller Logo
SLV

LED Treiber 200mA 13,5W DALI dimmbar QC, LED Treiber, 200 mA 13,5 W DALI dimmbar, Schnellverbinder

Rexel Artikelnr.: 
3327532
Hersteller Nummer: 
1005611
EAN Code: 
4024163255394
Produkt Type: 
LED Treiber 200mA 13,5W DALI dimmbar QC

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • NUMINOS MOVE XS DL w/w 4000K 20°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß 4000 K 20°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/w 4000K 20°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß 4000 K 20°

    Rexel Artikelnr.: 3327345

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/c 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000 K 55°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/c 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000 K 55°

    Rexel Artikelnr.: 3327518

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/c 3000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 3000 K 40°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/c 3000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 3000 K 40°

    Rexel Artikelnr.: 3327618

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL s/s 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz 4000 K 40°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL s/s 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz 4000 K 40°

    Rexel Artikelnr.: 3327637

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/c 4000K 20°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000 K 20°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/c 4000K 20°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000 K 20°

    Rexel Artikelnr.: 3327641

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/s 4000K 20°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000 K 20°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/s 4000K 20°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000 K 20°

    Rexel Artikelnr.: 3327649

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/s 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000 K 55°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/s 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000 K 55°

    Rexel Artikelnr.: 3327633

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL s/c 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000 K 40°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL s/c 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000 K 40°

    Rexel Artikelnr.: 3327617

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL s/w 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000 K 40°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL s/w 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000 K 40°

    Rexel Artikelnr.: 3327442

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/s 3000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000 K 55°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/s 3000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000 K 55°

    Rexel Artikelnr.: 3327316

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL s/s 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz 4000 K 55°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL s/s 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz 4000 K 55°

    Rexel Artikelnr.: 3327114

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/c 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000 K 40°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/c 4000K 40°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 4000 K 40°

    Rexel Artikelnr.: 3327232

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL w/w 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß 4000 K 55°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL w/w 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte weiß 4000 K 55°

    Rexel Artikelnr.: 3327435

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS MOVE XS DL s/w 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000 K 55°

    SLV

    NUMINOS MOVE XS DL s/w 4000K 55°, NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000 K 55°

    Rexel Artikelnr.: 3327317

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED Treiber, 200 mA 13,5 W DALI dimmbar, Schnellverbinder
Dimmbarer LED Treiber mit einer Leistung von 13,5 W bei einem Konstantstrom von 200 mA inklusive Quick Connector.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
LED-Betriebsgerät
Schutzart IP20
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Konstantspannung Nein
Ausgangsstrom 200...200 mA
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Konstantstrom Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Breite 45 mm
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Länge 180 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) Nein
Gehäuse Kunststoffgehäuse
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Ohne Dimmfunktion Nein
Geeignet für Außengebrauch Nein
 
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ausgangsleistung 30
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausführung dynamisch
Dimmung LineSwitch Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DALI Ja
Höhe 27 mm
Ausgangsleistung 13,5...30 W
Bedienung über Bluetooth Nein
Frequenz der Eingangsspannung 50...60 Hz
Dimmbar Ja
Umgebungstemperatur -20...50 °C
Dimmung DALI-2 Ja
Übertemperaturschutz Ja
Kurzschlusssicher Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Eingangsspannung 220...240 V
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe