um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Fassung
Werkstoff
Farbe
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung LineSwitch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung programmierbar
Dimmung RF
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Touch and Dim
Dimmung mit Push-button
Dimmung Zigbee
Lichtverteiler
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Geeignet für Notlicht
Mit Bewegungsmelder
Mit Schalter
Leistung
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
CRI
Leistungsfaktor
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Art der Verdrahtung
Polzahl
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Lichtstrom
Dimmung GPRS
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
Ohne Dimmfunktion
Newlec