Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4099854291142
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Planon Plus 300x600mm 22W 830 White, Flache Panelleuchten für Deckenanbau - 4099854291142
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

Planon Plus 300x600mm 22W 830 White, Flache Panelleuchten für Deckenanbau

Rexel Artikelnr.: 
3434051
Hersteller Nummer: 
4099854291142
EAN Code: 
4099854291142
Produkt Type: 
Planon Plus 300x600mm 22W 830 White

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Flache Panelleuchten für Deckenanbau
Flache Panelleuchten für Deckenanbau. Produkteigenschaften: Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form. Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß). Produktvorteile: Sehr homogenes Licht. Schnelle und einfache Montage durch eine Person. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung. Dekorative Wohnbeleuchtung. Decken. Technische Ausstattung: Vorgefertigtes Montageset, Schrauben und Dübel werden mitgeliefert. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Ausführung des Rasters matt
Dimmung mit Push-button Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Polzahl 2
Schlagfestigkeit IK02
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Breite 295 mm
Geeignet für Wandmontage Ja
Leuchtenlichtausbeute 73 lm/W
Spannungsart AC
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung DSI Nein
Betriebsgerät EVG
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 25.000 h
CRI 80-89
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Farbe weiß
Max. Systemleistung 22 W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Schutzart IP20
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstrom 1.600 lm
 
Dimmung RF Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 36
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung DMX Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leistungsfaktor 0,9
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Anschlussart Steckklemme
Klirrfaktor (THD) 20
Länge 595 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Nennstrom 110...110 mA
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung programmierbar Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Zigbee Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtfarbe weiß
Leuchtmittelanzahl 1
Nennspannung 220...240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 23
Mit Luftschlitzen Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Mit Leuchtmittel Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
23
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe