M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade, PUR
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Kabeltyp
Kategorie
Länge
Steckverbindertyp Anschluss 1
Steckverbindertyp Anschluss 2
Steckverbindergehäuse Anschluss 1
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1
Steckverbindergehäuse Anschluss 2
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2
Mantel-Farbe
Knickschutztülle
Rasthebelschutz
Farbe der Knickschutztülle
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Geeignet für Schleppketten
Kabelkonstruktion
AWG-Querschnitt
Pinbelegung
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Newlec