2. Hausgeräte
  3. Spülen
  4. Zubehör/Ersatzteile für Geschirrspüler, Wasch- und Trockengerät
  5. SGZ0BI02
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Geschirrspüler, Wasch- und Trockengerät - SGZ0BI02, Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm - SGZ0BI02
Bosch GroßgeräteHesteller Logo
Bosch Großgeräte

SGZ0BI02, Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm

Rexel Artikelnr.: 
7027590
Hersteller Nummer: 
SGZ0BI02
EAN Code: 
4242005395095
Produkt Type: 
SGZ0BI02
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
 Testsiegel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Testsiegel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für Geschirrspüler  - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 81,5 cm  (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät) Set besteht aus:  - 2 x Verblendleisten (Edelstahl) für die rechte und linke Seite  - Umfangreiches Montagematerial - Montageanleitung Abmessungen (H x B x T): 62.15 x 2.3 x 2.3 cm Netto Gewicht: 0.19 kg 4242005395095

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Geschirrspüler, Wasch- und Trockengerät
Zolltarifnummer 73269098