Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Kühl-/Gefrier-Kombination, NoFrost
Lage des Gefrierteils
Ausführung
Bauform
Bauart
Farbe
Grundfarbe der Tür
Dekorfähig
Frequenz
Spannung
Anschlusswert
Absicherung des Gerätes
Bruttofassungsvermögen gesamt
Nettofassungsvermögen gesamt
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch
Kühlfach
Gefrierfach
Sternkennzeichnung
Geräusch
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe
Breite
Höhe
Tiefe
Gefrierleistung
Lagerung bei Stromausfall
Klimaklasse
Frostfree System
Türanschlag
Türanschlag wechselbar
Möbeltürbefestigung
Auszüge/Körbe
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen
Automatischer Eiswürfelbereiter
Thermometer - Kühlteil
Thermometer - Gefrierteil
Frischhaltezone / 0 °C-Zone
Art der Innenbeleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Frequenz
Norm-Breite
Norm-Höhe
Spannung
Newlec