Waschautomaten Toplader EEK: A, 7kg, 1.300 U/Min.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bauform
Arbeitsplatte abnehmbar
Geräteart
Grundfarbe der Blende
Farbe
Spannung
Anschlusswert
Absicherung des Gerätes
Höhe mit Arbeitsplatte
Höhe ohne Arbeitsplatte
Breite
Tiefe
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU
Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60
Restzeitanzeige
Startzeitvorwahl
Warmwasseranschluss
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Füllmenge
Schleudern
Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C
Farbe
Warmwasseranschluss
Wasserverbrauch pro Standardprogramm Baumwolle 60 °C
Newlec