Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Druckerhöhung/-abfall
  4. Umwälzpumpe
  5. 374720
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Umwälzpumpe - UPE 100-25K, Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe selbstregelnd - 374720
DimplexHesteller Logo
Dimplex

UPE 100-25K, Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe selbstregelnd

Rexel Artikelnr.: 
9004417
Hersteller Nummer: 
374720
EAN Code: 
4015627374720
Produkt Type: 
UPE 100-25K

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe selbstregelnd
Hocheffizienz Nassläuferpumpe mit integrierter thermisch entkoppelter Leistungsregelung. Einsetzbar in Heizungssystemen, insbesondere im Verbraucherkreis sowie in Solekreisläufen von Wärmepumpen, Temperaturbereich des Fördermediums -10 °C bis +95 °C, Einsatztemperaturbereich -20 °C bis +40 °C. Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung über Bedienknopf vorwählbar. Stichmaß 180 mm; Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Erfüllt die Anforderungen gem. Ecodesign Richtlinie (EEI). Förderhöhe max. 10 m bei einem Durchsatz von 3,0 m3/h, Volumenstrom max. 8,5 m3/h mit einer Förderhöhe von 3,4 m, Regelungsart: feste Drehzahl (Stufen 1 - 3), Differenzdruckregelung variabel (?p-v) und Differenzdruckregelung konstant (?p-c) möglich. Energieeffizienz EEI ? 0,23; Sammelstörmeldung (SSM) vorhanden, Abmessungen: H x T x B: 180 x 44 x 102 mm.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Umwälzpumpe
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Schutzart IPX4D
Bemessungsspannung 220...240 V
Ovale Flanschform Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10 °C
Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) 5 W
Nenndurchmesser DN 25
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100 °C
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP Nein
Energieeffizienzindex (EEI) 0,21
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Druckstufe Artikel PN 10
Nennvolumenstrom 4 m³/h
Kommunikationsbus sonstige
Anschluss Einlassseite Außengewinde (metrisch)
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA Nein
Art der Drehzahlregelung stufenlos
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter) Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks Nein
Max. Volumenstrom 8,5 m³/h
Pumpenschaltung sonstige
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC Nein
Isolationsklasse nach IEC F
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor 0,19 kW
Frequenz 50 Hz
Mobilfunkstandard 5G Nein
Werkstoff des Pumpengehäuses Gusseisen
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU Nein
Volumenstrom (BEP) 4 m³/h
Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump) 5 W
Drehzahl 4.400 1/min
Einbaulänge 180 mm
Kommunikation eingebaut und vorbereitet
Unterstützt Protokoll für BACnet IP Nein
Förderhöhe bei Nennvolumenstrom 9
Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen
 
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Doppelpumpe Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -20...110 °C
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V Nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G Nein
Pumpenhöhe 224 mm
Anschluss Auslassseite Außengewinde (metrisch)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads sonstige
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Anschluss Außengewinde (metrisch)
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Durchmesser Anschluss Druckseite 1 1/2 Zoll (40)
Max. Förderhöhe 10,5 m
Unterstützt Protokoll für LIN Bus Nein
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) 10
Werkstoffgüte Gusseisen GG 20 (GJL-200)
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite 1 1/2 Zoll (40)
Anschlussspannung 1x 230 V
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Gusseisen GG 20 (GJL-200)
Potentialfreier Schaltkontakt Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Werkstoff des Gehäuses Gusseisen
Zolltarifnummer 84137030
Mobilfunkstandard 4G (LTE) Nein
Mobilfunkstandard 2G (GSM) Nein
Funkstandard 3G Nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen Nein
Breite 1 102 mm
Anschlussmaß Pumpengehäuse 1 1/2 Zoll
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM) Nein
Drehzahlregelung Motor eingebaut
Nennstrom 1,3 A
Anzahl der Phasen 1
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad sonstige
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP Nein
Umgebungstemperatur -20...40 °C
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe