Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
AFR 100, Aluminium-Flexrohr AFR 100 flexibel, fünflagig verrillt, DN100
Rexel Artikelnr.: 2309128
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
AP 100, Verschlussklappe AP 100 weiss, selbsttätig, DN100
Rexel Artikelnr.: 2624927
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
SG 100 B, Außengitter SG 100 B zur Be- und Entlüftung, DN100, braun
Rexel Artikelnr.: 2733884
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
WH 100, Wandhülsen WH 100 aus Kunststoff für Nennweite 100 mm, ausziehbar
Rexel Artikelnr.: 2417406
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
ZM 11, Montageplatte ZM 11 für Kleinraumventilatoren in Schacht
Rexel Artikelnr.: 2309181
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
MLK 30 weiß, Türlüftungsgitter MLK 30 weiß weiß, Länge ca. 300 mm
Rexel Artikelnr.: 2311143
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
MLK 45 weiß, Türlüftungsgitter MLK 45 weiß weiß, Länge ca. 450 mm
Rexel Artikelnr.: 2311144
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
AP 100 B, Verschlussklappe AP 100 B Selbsttätig, DN100, braun
Rexel Artikelnr.: 2733885
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
FE 100/1 AP, Fenstereinbausatz FE 100/1 AP mit selbsttätiger Außenklappe
Rexel Artikelnr.: 9002126
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
FE 100/1 SG, Fenstereinbausatz FE 100/1 SG mit feststehender Außenklappe
Rexel Artikelnr.: 9002127
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
HY 230, Hygrostat HY 230 Bedienelement außenliegend
Rexel Artikelnr.: 9004367
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
AE 10/1, Innenverschluss, elektr. AE 10/1 DN100
Rexel Artikelnr.: 9011636
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
ECA-DR, Distanzrahmen ECA-DR für ECA 100 ipro
Rexel Artikelnr.: 9002129
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MAICO ELEKTROAPPARATE-FABRIK G
ALD 10, Außenluftdurchlass ALD 10 stufenlos regulierbar
Rexel Artikelnr.: 9072195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HVD100T, Ventilator, DM 100 mm, mit Frontplatte, Timer und Kugellager
Rexel Artikelnr.: 9068566
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kleinraumventilator |
|
| Nennweite |
100 mm
|
|---|---|
| Schutzart |
IPX5
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Netzfrequenz |
50 Hz
|
| Montageart |
Aufputz
|
| Volumenstrom |
92 m³/h
|
| Ausführung |
axial
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Höhe |
159 mm
|
| Breite |
159 mm
|
| Richtung |
Entlüftung
|
|---|---|
| Zusammenstellung |
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
|
| Farbe |
weiß
|
| Bemessungsspannung |
230 V
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
84145100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.