Robust, zuverlässig und vielseitig - Newlec Schutzrohre für höchste Ansprüche

Die Newlec Schutzrohre sind die ideale Lösung für den zuverlässigen Schutz und die professionelle Verlegung von Kabeln in anspruchsvollen Umgebungen. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, Stahl oder Edelstahl, überzeugen unsere Rohre durch ihre außergewöhnliche Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Ob in industriellen Anwendungen, im Außenbereich oder unter extremen Bedingungen - Newlec Schutzrohre garantieren maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Für eine einfache und flexible Installation bieten wir Dir ein umfassendes Sortiment an passendem Zubehör, das eine optimale Anpassung an Deine individuellen Anforderungen ermöglicht. Mit den Newlec Schutzrohren schützt Du Deine Kabel optimal und sorgst für eine langlebige und sichere Installation. Newlec - Deine Lösung für anspruchsvolle Installationen.

Schutzrohre - Aluminium

Newlec - Steckrohr Aluminium

Steckrohr Aluminium

Für schwere Druckbeanspruchung,
hohe Temperaturbeständigkeit, Außendurchmesser: 16 - 63 mm
Newlec - Gewinderohr Aluminium

Gewinderohr Aluminium

Für schwere Druckbeanspruchung,
hohe Temperaturbeständigkeit, Außendurchmesser: 16 - 63 mm
Newlec - Zubehör Aluminium

Zubehör Aluminium

Aluminium-Klemmschelle,
Aluminium-Abstandschelle,
Durchmesser: 16 - 63 mm

Schutzrohre - Stahl

Newlec - Steckrohr Stahl

Steckrohr Stahl

Feuerverzinkt,
Länge 3.000 mm,
Außendurchmesser: 16 - 63 mm
Newlec - Gewinderohr Stahl

Gewinderohr Stahl

Feuerverzinkt, 1x aufgeschraubte Muffe, Länge 3.000 mm,
Außendurchmesser: 16 - 63 mm
Newlec - Muffenrohr Stahl

Muffenrohr Stahl

Feuerverzinkt, einseitige Muffe,
Länge 3.000 mm,
Außendurchmesser: 20 - 63 mm
Newlec - Zubehör Stahl

Zubehör Stahl

Abstandschelle, verzinkt, mit Langloch, mit Funktionserhalt

Schutzrohre - Edelstahl

Newlec - Steckrohr Edelstahl

Steckrohr Edelstahl

Außendurchmesser: 16 - 63 mm,
Länge 3.000 mm
Newlec - Muffenrohr Edelstahl

Muffenrohr Edelstahl

Einseitige Muffe,
Außendurchmesser: 20 - 63 mm,
Länge: 3.000 mm
Newlec - Zubehör Edelstahl

Zubehör Edelstahl

Rohr- und Kabelabstandschelle,
für Rohr-Durchmesser: 16 - 63 mm,
für Kabelspannbereich Ø: 15 - 63 mm